セブンユニフォーム
男性用ワンタックパンツ DL2996
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ネイビー
ベージュ
アイスグレー
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
84
78
81
84
88
92
96
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44881797
品番
DL2996-7
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
フロントボタン留め
種別
パンツ
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100[リップストップ]
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
84
機能
撥水・ストレッチ
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
105.5
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。