曜日別特売
DL2996-8 男性用ワンタックパンツ DL2996 セブンユニフォーム 44881876

男性用ワンタックパンツ DL2996

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アイスグレー
サイズ3L
ウエスト(cm)92
内容量1枚注文コード44881876品番DL2996-8
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様フロントボタン留め種別パンツアイスグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル100[リップストップ]股下(cm)78ウエスト(cm)92機能撥水・ストレッチ股上(cm)28ヒップ(cm)113.5
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする