M4.5 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44881882

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(60000個)
1箱(50000個)
1箱(40000個)
1箱(30000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(550個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20000個)
1箱(4000個)
呼び寸法M4.5
M4.5
M5
M1.7
M1.4
1/4
3/8
1/2
3/4
M2
M2.3
M2.6
M3
M6
M12
M16
M22
M30
M2.5
M27
M8
M10
M14
M18
M20
M24
M33
M36
M3.5
M4
内容量1箱(10000個)注文コード44881882品番M4.5
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
呼び寸法M4.5材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする