大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)3号(組込み用)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(12000個)
注文コード
44882022
品番
M8
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
15.6
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理
生地
幅b(mm)
(最小)3.3