大阪魂
角ワッシャー小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(800個)
呼び寸法
M12
M10
M12
M16
M20
M6
M8
厚さt(mm)
2.3
1.2
1.6
2.3
3.2
4.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44883361
品番
M12×35×2.3
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
35
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
厚さt(mm)
2.3