曜日別特売
M30×90×6.0 角ワッシャー大形(鉄/クロメート) 大阪魂 44883587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×90×6.0 角ワッシャー大形(鉄/クロメート) 大阪魂 44883587
M30×90×6.0 角ワッシャー大形(鉄/クロメート) 大阪魂 44883587

角ワッシャー大形(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M30
内径d(Φmm)33
外径D(Φmm)90
内容量1個注文コード44883587品番M30×90×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法M30内径d(Φmm)33厚さt(mm)6外径D(Φmm)90材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4423:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする