大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
呼び寸法
5/8
3/16
5/16
5/8
3/4
W1/4
W3/8
W1/2
外径D(Φmm)
38
16
22
38
45
19
26
32
内径d(Φmm)
18
5.5
8.5
18
22
7.2
10.5
14.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44883781
品番
5/8×2.3
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
呼び寸法
5/8
内径d(Φmm)
18
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
38
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック