大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
呼び寸法
1"
3/16
5/8
3/4
7/8
1"
W1/2
W1/4
W5/16
W3/8
外径D(Φmm)
58
16
38
45
50
58
32
19
22
26
内径d(Φmm)
28
5.5
18
22
24
28
14.5
7.2
8.5
10.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44884077
品番
1"×3.2
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
呼び寸法
1"
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒