大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M48
M42
M45
M48
M51
M55
外径(Φmm)
82
72
78
82
88
95
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44884183
品番
M48×82×6.0
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
呼び寸法
M48
外径(Φmm)
82
材質
S45C
厚さ(mm)
6.0
色
黒
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ブラック