大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(60個)
呼び寸法
M10
M10
M13
M15
M17
M19
M21
M23
M25
M6
M8.5
外径(Φmm)
22
14
18
22
26
30
32
36
40
44
48
厚さ(mm)
3.2
2.3
3.2
4.5
6.0
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44884305
品番
M10×22×3.2
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
22
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
グリーンクロメート