その他- 使用方法 -
ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。
その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)測定範囲(mm)12(220)目量(mm)0.01ベース寸法(mm)100×16器差(mm)±0.02特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様大形ベースの継足付種別デジタル型質量(g)375測定力(N)2.3以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球精度(μm)20 (量子化誤差含まず)測定子ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2