曜日別特売
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387

 

SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387
SS1VBN【ワケあり】 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ 44884387

水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44884387
品番
SS1VBN【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

用途
トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
付属品
本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50、水温:1~40
呼び径
PJ1/2
電源
リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式
作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所
洗面所
機能
手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)
22~28
保証期間
3年
外装
ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅
赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式
赤外線反射方式
使用地区
一般地
電池寿命
約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
吐水口長さ(mm)
122
吐水口高さ(mm)
43
グリーン購入法
適合
適合メーカー
TOTO
給電方式
電池式
適合水圧(MPa)
最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
水栓タイプ
単水栓
注意
取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする