※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(130個)
1箱(30個)
呼び寸法
M19
M8.5
M21
M25
M19
M28
M33
M36
M39
外径(Φmm)
36
18
40
48
36
52
58
62
68
厚さ(mm)
4.5
2.3
4.5
6
6.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44884427
品番
M19×36×4.5
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M19
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
36
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
ドブ