大阪魂
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
呼び寸法
M13.5
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M8
M13.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44885032
品番
M13.5×26×23
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M13.5
厚さ(mm)
23
外径(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ