大阪魂
丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(500個)
呼び寸法
M22
M10
M12
M13.5
M16
M20
M22
M24
M8
外径(Φmm)
44
18
22
26
32
40
44
48
厚さ(mm)
3.2
1.6
2.3
2.6
3.2
4.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44885102
品番
M22×44×3.2
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒