曜日別特売
LK900E-BAS LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット RUPES 44886155

LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44886155品番LK900E-BAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。
ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。

セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする