BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 先切型山吉玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
44886487
品番
KG-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)
360
形状
山吉型
質量(g)
380
頭径(Φmm)
27
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
36×10×2.7