曜日別特売
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828

100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828
100-CT003 平台車 サンワダイレクト 44886828

平台車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44886828品番100-CT003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

荷物を載せて移動させることができる台車です

総耐荷重(kg)50材質棚板/PP キャスター/スチール・TPR有効内寸(mm)(収納部)W413×D283梱包数1(製品は2個入りです)形態(出荷)組立出荷色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする