曜日別特売
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880

100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880
100-DESKF005BK3 デスク サンワダイレクト 44886880

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)17.2
内容量1台注文コード44886880品番100-DESKF005BK3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。
L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

寸法W(mm)(天板)1400仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)質量(kg)17.2ブラック寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式材質(天板)木(メラミン化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)50組立時間30分色(フレーム)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×700総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
注意
※オプションは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする