寸法W(mm)(天板)1800仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)質量(kg)21.3色ブラック寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式材質(天板)木(メラミン化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)50組立時間30分色(フレーム)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1