曜日別特売
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029

100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029
100-DESKF048BK サブデスク サンワダイレクト 44887029

サブデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44887029品番100-DESKF048BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。
(組立時に左右どちらかを選択してください。)
L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。
対応機種にはご注意ください。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)寸法t(mm)(天板)16キャスターなし寸法D(mm)(天板)600寸法W(mm)(天板)350梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)15シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15(シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です)アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする