サンワダイレクト
プロジェクタースクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
サイズ
(対角線サイズ)50型
(対角線サイズ)40型
(対角線サイズ)50型
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44887564
品番
100-PRS021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。
収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質
スクリーン:ポリエステルケース:アルミ
サイズ
(対角線サイズ)50型
表示サイズ(mm)
(スクリーン)H620×W1103
梱包数
1
収納時寸法(mm)
D69×H44×W1205
アスペクト比
16:9