100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607

100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607
100-RAC015 ラック サンワダイレクト 44887607

ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44887607品番100-RAC015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重80Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。

総耐荷重(kg)85/棚板:25、スライダー:10仕様【必要工具】手袋材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、底板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE寸法t(mm)(天板)18キャスターあり寸法D(mm)(天板)400寸法W(mm)(天板)550梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする