曜日別特売
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747

100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747
100-WG019 ワゴン サンワダイレクト 44887747

ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44887747品番100-WG019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。
シンプルデスク(新型)と同じ配色です。
天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。
下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。
キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。

総耐荷重(kg)40/天板:20、棚板:10仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16キャスターあり寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)750梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする