サンワダイレクト
ワーケーションチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
色
グリーン
ベージュ
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44888000
品番
150-SNCH049G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ドリンクホルダの付いた肘付き。
脚を伸ばしてゆったりできるオットマン付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
専用の袋付き。
色
グリーン
仕様
オットマン、 折りたたみ式
材質
フレーム部/スチール
キャスター
なし
張地
(背面/座面)布(ナイロン)
背もたれ
ロー
肘掛
あり
梱包数
1
機能
なし
形態
(出荷)組立出荷
入数
1
生地
布
総耐荷重(kg)
120
材質(部品)
(主要成型)スチール
色(座面)
グリーン