曜日別特売
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946

200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946
200-CT004BK ケーブル配線トレー サンワダイレクト 44888946

ケーブル配線トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44888946品番200-CT004BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。

付属品ベルクロファスナー×4本仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質ナイロンメッシュ梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式天板厚さ(mm)(対応)10~40組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)3組立人数1
注意
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする