200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260

200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260
200-PEN039W カバーセット サンワダイレクト 44889260

カバーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44889260品番200-PEN039W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

Apple pencilの先端を保護するカバー3個、本体を持ちやすくするカバー1個のセットになります。
先端の保護、本体を持ちやすくするカバーで快適に使用ができます。

セット内容ペン先カバー×3個本体カバー×1個長さ(mm)約60(本体カバー)ホワイト直径(Φmm)約15(本体カバー)材質(ペン先)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする