曜日別特売
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470

200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470
200-STN077 スタンド サンワダイレクト 44889470

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード44889470品番200-STN077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。

セット内容本体、調整工具材質スチール耐荷重(kg)3固定方法置き型高さ調節対応最大接続台数1適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン角度調節対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする