曜日別特売
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549

400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549
400-ADR331 ドッキングステーション サンワダイレクト 44889549

ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44889549品番400-ADR331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で、周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。
USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。
SDカード(UHS-Ⅱ対応)やmicroSDカード(UHS-Ⅰ対応)のカードリーダーとしても使えます。
SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「Display Port AlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。

仕様ACアダプタ無、【PD】対応:100W※20V 5A※ハブの消費電力 約10Wポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約0.3対応OSAndroid:Android 12~8.1/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad 、ChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen2の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen2ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。コネクタ形状USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Cコネクタ メス×1(Data Only)USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)(理論値)保管温湿度範囲-10~55℃、0~90%対応メディア(最大)512GB(microSDカード)、512GB(SDメモリカード)※SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカードSDカードスロット:SD4.0規格、UHS-Ⅱ 対応・UHS-Ⅰ対応microSDカードスロット:SD3.0規格、UHS-Ⅱ非対応・UHS-Ⅰ対応動作温度(℃)0~45動作湿度(%)0~90供給電流(mA)約980最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度10Gbpsポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス対応解像度最大4K/30Hz、(HDMI)最大3840×2160(4K 30Hz)
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen2(USB 3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0)規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.2 Gen2(USB 3.1Gen1/USB3.0/USB2.0)の転送速度になります。
※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする