曜日別特売
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827

700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827
700-TAP054-2BK 電源タップ サンワダイレクト 44890827

電源タップ

商品レビューを投稿する
内容量1本差込口ノーマルタイプ、4個口注文コード44890827品番700-TAP054-2BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。

仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプ、4個口マグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり、(電話回線)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする