サンワダイレクト
電源タップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44890854
品番
700-TAP055-2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
差込口
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様
絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A
適合規格
PSE適合規格あり
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V
電源コード(m)
2
シャッター
あり
アース端子
なし
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
775
間隔(mm)
(差込口)34
差込口形状
2P
使用可能国
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)
470
雷ガード
あり、(電話回線)なし