SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
定格荷重(t)0.25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7/8.4
内容量1個注文コード44892096品番SAM-0.25-4
参考基準価格(税別)¥404,200販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ

種類定速式揚程(m)4定格荷重(t)0.25電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)フック間最短距離(mm)695横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7/8.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする