象印チェンブロック
DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.5
0.25
0.49
0.5
0.9
1.5
1
2
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
7.3/8.6
7.8/9.3
7.4/8.7
7.3/8.6
6.9/8.3
3.7/4.4
8.7/10.3
6.8/8.2
3.6/4.3
6.9/8.1
3.4/4.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44892218
品番
DA-0.5-4
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類
定速式
揚程(m)
4
定格荷重(t)
0.5
電源
3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
フック間最短距離(mm)
530
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
7.3/8.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません