象印チェンブロック
DAMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.25
0.25
0.49
0.5
0.9
1.5
1
2
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
7.8/9.3
7.8/9.3
7.4/8.7
7.3/8.6
6.9/8.3
3.7/4.4
8.7/10.3
6.8/8.2
3.6/4.3
6.9/8.1
3.4/4.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44892498
品番
DAMC-0.25-4
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類
上下・横行:定速式
揚程(m)
4
定格荷重(t)
0.25
電源
3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
フック間最短距離(mm)
570
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
7.8/9.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません