曜日別特売

DAMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
定格荷重(t)1.5
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.7/10.3
内容量1個注文コード44892550品番DAMC-1.5-4
参考基準価格(税別)¥569,300販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類上下・横行:定速式揚程(m)4定格荷重(t)1.5電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)フック間最短距離(mm)735横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.7/10.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする