象印チェンブロック
DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.9
0.25
0.49
0.5
0.9
1.5
1
2
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8
(1速:2速)7.8:2.6/9.3:3.1
(1速:2速)7.4:2.5/8.7:2.8
(1速:2速)7.3:2.4/8.6:2.8
(1速:2速)8.7:2.9/10.3:3.4
(1速:2速)6.8:2.2/8.2:2.7
(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
(1速:2速)6.9:2.3/8.1:2.7
(1速:2速)3.4:1.1/4.1:1.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44892735
品番
DBMC-0.9W-4
参考基準価格(税別)
¥558,600
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類
上下・2速式/横行:定速式
揚程(m)
4
定格荷重(t)
0.9
電源
3相200V(50/60Hz)
フック間最短距離(mm)
740
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません