DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
定格荷重(t)1
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
(1速:2速)6.8:2.2/8.2:2.7
(1速:2速)7.8:2.6/9.3:3.1
(1速:2速)7.4:2.5/8.7:2.8
(1速:2速)7.3:2.4/8.6:2.8
(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8
(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
(1速:2速)8.7:2.9/10.3:3.4
(1速:2速)6.9:2.3/8.1:2.7
(1速:2速)3.4:1.1/4.1:1.3
内容量1個注文コード44892769品番DBMC-1W-4
参考基準価格(税別)¥558,600販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4定格荷重(t)1電源3相200V(50/60Hz)フック間最短距離(mm)740横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする