BIGMAN(ビッグマン)
スプラインギアレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
レンチサイズ(mm)
18
8
10
12
13
14
16
17
18
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
44894187
品番
ATS-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質
[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V
質量(g)
220
レンチサイズ(mm)
18
適合ナット
スクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
サイズ(mm)
233×40×10
最大使用トルク(N・m)
[スパナ] 155以下 [ラチェット] 304以下
ギア数
120