曜日別特売
LTC-SSGM9XBB・SBZ 三脚付 グリンレーザー テクノ販売 44894616

 

LTC-SSGM9XBB・SBZ 三脚付 グリンレーザー テクノ販売 44894616
LTC-SSGM9XBB・SBZ 三脚付 グリンレーザー テクノ販売 44894616

グリンレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード44894616品番LTC-SSGM9XBB・SBZ 三脚付
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

電子整準式グリンレーザー。
専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。

用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする