曜日別特売
LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付 グリンレーザー テクノ販売 44894625

※商品画像1

LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付 グリンレーザー テクノ販売 44894625
LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付 グリンレーザー テクノ販売 44894625
LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付 グリンレーザー テクノ販売 44894625

グリンレーザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44894625品番LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

電子整準式グリンレーザー。
単三型充電池8本付きです。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。

用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする