※商品画像
テクノ販売
グリンレーザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44894659
品番
LTK-FGX3C
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
電子整準式グリンレーザー。
ラインを固定するロックモード付。
専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途
墨出し作業に
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター
仕様
適用受光器(別売):LC-FSG
本体質量(kg)
約1.5
連続使用時間(時間)
約5(LBT-5200IN使用時)
本体サイズ(mm)
150×80×145
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/7.5
明るさ
2段階
照射ライン
縦全周、水平全周、地墨