1011 ボンテ コンテナ 八幡化成 44894878

ボンテ コンテナ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード44894878品番1011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インダストリアル風のスチールハンドルが付いた、キャリータイプの収納ボックス。「bonte-ボンテ-」シリーズ。
底面はすのこ状。デスク周りの小物や、DIY用の道具入れに。
同一製品を重ねられる設計。日本製
火のそばに置かないこと。たわし、または磨き粉で磨くと傷が付くことがある。

ホワイト材質本体/ポリスチレン ハンドル/スチール質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×22.8×10.7外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)118×228×107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする