山崎実業
tower タワー ウェットシートホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44895079
品番
5703
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリコーン製の蓋が便利なウェットシートケース。
キッチン 生活感の出るウェットシートをスタイリッシュに収納します。
シリコーン製の蓋なので中のシートが乾きにくい。
色
ブラック
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×11.5×5.6
材質
本体/ABS樹脂 蓋/シリコーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×115×56