1148010301 バイオマス横断幕(大) 全員参加でゼロ災害 グリーンクロス 44895377

1148010301 バイオマス横断幕(大) 全員参加でゼロ災害 グリーンクロス 44895377
1148010301 バイオマス横断幕(大) 全員参加でゼロ災害 グリーンクロス 44895377

バイオマス横断幕(大) 全員参加でゼロ災害

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード44895377品番1148010301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。

用途
現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。
仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製寸法(縦×横)(mm)860×5400表示内容全員参加でゼロ災害NETIS番号QS-230026-Aハトメ上下各10個/ハトメP:540バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※防炎認定を受けていますが、製品に防炎マークは付いていません。取付用のヒモ等は付属しておりません、別途ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする