アルインコ
アルミ製 はしご兼用脚立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
天板高さ(m)
0.82
0.82
1.11
1.41
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44895648
品番
MR90W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
モノタロウではこんなお得な商品も!
はしご兼用脚立
モノタロウ
¥
9,298
¥
10,228
税込
用途
踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量
天板高さ(m)
0.82
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
468×163×890
質量(kg)
3.1
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
52
材質
本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
設置寸法・奥行(mm)
669
設置寸法・幅(mm)
468
はしごの長さ(m)
1.75
有効高さ(m)
0.52
はしごの接点(m)
1.20~1.40
脚立タイプ
90cmタイプ