大阪魂
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
呼び寸法
M6.5
注文コード
44901902
品番
M6.5×19×1.2
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
1.2
外径(Φmm)
19
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ
内径公差(mm)
+0.3