大阪魂
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
呼び寸法
M8.4
注文コード
44902024
品番
M8.4×13×1.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8.4
内径(Φmm)
8.4
厚さ(mm)
1.0
外径(Φmm)
13
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ
内径公差(mm)
+0.2