大阪魂
丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び寸法
M4.5
注文コード
44905892
品番
M4.5×18×1.0
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4.5
内径(Φmm)
4.5
厚さ(mm)
1.0
外径(Φmm)
18
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
内径公差(mm)
+0.3