98230301026 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907977

 

98230301026 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907977
98230301026 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907977
98230301026 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907977
98230301026 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907977
98230301026 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907977
98230301026 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907977

BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
カフ寸法(mm)108×26
内容量1袋(5個)注文コード44907977品番98230301026
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598


単回の使用により交差感染を防ぎます。
カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。
ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。
適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。
JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。

用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質TPU(カフ・チューブ)半透明質量(g)6コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)3~6カフ寸法(mm)108×26医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※適合するサイズのカフを使用すること。
※再使用しないこと。
※血圧計側コネクタとの接続性は掲載の寸法図で使用中のコネクタとの相似を確認すること。
※使用中のコネクタの円錐部分が短くても規格は同じですが、血圧計側のコネクタの穴が浅く固定されないことがあります。
※篏合しない場合は、使用中のコネクタに取り替えて使用すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする