※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
インテリア形換気扇
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
ハネ径(cm)
20
換気風量(m
3
/h)
412/420
注文コード
44908099
品番
FY-20EEP6
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ハネ径・換気風量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
11.5/13.5
ハネ径(cm)
20
電源(単相/V)
100 50/60Hz
騒音値(dB)
35.5/36.0
換気風量(m
3
/h)
412/420
注意
※高温(40 ℃以上)になる場所では使わないでください。製品の変形やモーターの寿命を縮めます。
※給気口があるか、ご確認ください。効果的な換気ができません。
※炎を上げて調理をしないでください。炎を上げて調理をすると樹脂部品の損傷(変形など)が発生します。
※オリフィスは電源コードのかみこみが無いように取り付けてください。樹脂部品の損傷や変形のおそれがあります。
※オリフィスは本体のふちに乗り上げないように取り付けてください。樹脂部品の損傷や変形のおそれがあります。
※外風・雨風の強いときには、下記のような症状が発生することがありますが故障ではありません。羽根が停止したり、逆回転する。運転停止時でも、本体のすき間から外風が侵入する。風でシャッターがバタつく。
※フード内に取り付けないでください。フード内の温度が高くなり換気扇が故障するおそれがあります。フード内に取り付ける場合は金属製換気扇をご使用ください。
※羽根は「カチッ」と音がするまで差し込み、はずれないことを確認してください。「カチッ」と音がしないときは、運転中に羽根が落下するおそれがあります。